Cellpack - Connecteur de derivation FK/25 - 410188

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conduit dérivé, SE/RE - 4...25 mm²
section nominale du conduit principal, SM - 25...25 mm²
section nominale du conduit dérivé, SM/RM - 4...25 mm²
matériau du conduit principal - cuivre
matériau du conduit dérivé - cuivre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311190327
Réf. Sonepar
01294119032
Réf. Fournisseur
410188
Marque
Cellpack
section nominale du conduit dérivé, SE/RE:
4...25 mm²
section nominale du conduit principal, SM:
25...25 mm²
section nominale du conduit dérivé, SM/RM:
4...25 mm²
matériau du conduit principal:
cuivre
matériau du conduit dérivé:
cuivre
borne isolée:
Non
ouverture de canal de serrage, conduit principal:
ouvert des deux côtés
ouverture de canal de serrage, conduit dérivé:
ouvert des deux côtés
traitement de la surface:
laitonné
type de raccordement:
connexion à vis
pays de fabrication:
INDE


