Cellpack - Connecteur de derivation FK/35 - 410189

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Connecteur de derivation FK/35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conduit dérivé, SE/RE - 4...35 mm²

  • section nominale du conduit principal, SM - 35...35 mm²

  • section nominale du conduit dérivé, SM/RM - 4...35 mm²

  • matériau du conduit principal - cuivre

  • matériau du conduit dérivé - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311190334

Réf. Sonepar

01294119033

Réf. Fournisseur

410189

Marque

Cellpack

section nominale du conduit dérivé, SE/RE:

4...35 mm²

section nominale du conduit principal, SM:

35...35 mm²

section nominale du conduit dérivé, SM/RM:

4...35 mm²

matériau du conduit principal:

cuivre

matériau du conduit dérivé:

cuivre

borne isolée:

Non

ouverture de canal de serrage, conduit principal:

ouvert des deux côtés

ouverture de canal de serrage, conduit dérivé:

ouvert des deux côtés

traitement de la surface:

laitonné

type de raccordement:

connexion à vis

pays de fabrication:

INDE

Connecteur de derivation, pour boites de jonction et boites de derivation avec resine a couler