Cellpack - Connecteur droitCGS/250A/24KV/70-150/EGA - 293797

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de terminaison de raccord - droit
courant nominal selon EN 50180/EN 50181 - A (250 A)
tension nominale U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
adapté aux espaces intérieurs - Oui
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311151946
Réf. Sonepar
01294293797
Réf. Fournisseur
293797
Marque
Cellpack
type de terminaison de raccord:
droit
courant nominal selon EN 50180/EN 50181:
A (250 A)
tension nominale U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
adapté aux espaces intérieurs:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
type de raccordement du conducteur:
raccordement à vis
adapté au nombre de conducteurs:
1
blindé:
Oui
cosse de câble incluse:
Oui
section nominale:
70...150 mm²
longueur du câble de terre:
0.7 m
largeur:
110 mm
longueur:
248 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


