Non retournable

Cellpack - Connecteur equ.CWS 400A 24kV/95-240 EGA - 246176

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Connecteur equ.CWS 400A 24kV/95-240 EGA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de terminaison de raccord - fiche coudée

  • courant nominal selon EN 50180/EN 50181 - B (400 A)

  • tension nominale U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • adapté aux espaces intérieurs - Oui

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311130576

Réf. Sonepar

01294246176

Réf. Fournisseur

246176

Marque

Cellpack

type de terminaison de raccord:

fiche coudée

courant nominal selon EN 50180/EN 50181:

B (400 A)

tension nominale U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

adapté aux espaces intérieurs:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

adapté au nombre de conducteurs:

1

blindé:

Oui

cosse de câble incluse:

Oui

section nominale:

95...240 mm²

longueur du câble de terre:

0.7 m

largeur:

107 mm

hauteur:

250 mm

longueur:

215 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connecteur separable equerre, pour cables synthet. pour systemes a cones exterieurs de type B

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.