Cellpack - Cosse a sertir DK-AL-CU/240-300/12 - 126029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale St - 240 mm²
matériau - aluminium/cuivre
couleur - autre
section nominale aluminium, RM/SM - 240...240 mm²
section nominale aluminium, SE - 300...300 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311123813
Réf. Sonepar
01294112381
Réf. Fournisseur
126029
Marque
Cellpack
section nominale St:
240 mm²
matériau:
aluminium/cuivre
couleur:
autre
section nominale aluminium, RM/SM:
240...240 mm²
section nominale aluminium, SE:
300...300 mm²
forme de la section transversale:
rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
plage étroite:
Oui
adapté aux câbles Al/St:
Non
étanche sur la longueur:
Non
numéro d'identification:
32
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Oui
forme du manchon:
court
taille min. de l'AWG:
500 kcmil
taille d'AWG max.:
600 kcmil
pays de fabrication:
REPUBLIQUE SLOVAQUE


