Cellpack - Cosse a sertir DK-AL-LD/120/12 - 194939

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Cosse a sertir DK-AL-LD/120/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale St - 120 mm²

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • section nominale aluminium, RM/SM - 120...120 mm²

  • section nominale aluminium, SE - 150...150 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311052915

Réf. Sonepar

01294105291

Réf. Fournisseur

194939

Marque

Cellpack

section nominale St:

120 mm²

matériau:

aluminium

couleur:

autre

section nominale aluminium, RM/SM:

120...120 mm²

section nominale aluminium, SE:

150...150 mm²

forme de la section transversale:

rond

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

plage étroite:

Oui

adapté aux câbles Al/St:

Non

étanche sur la longueur:

Oui

numéro d'identification:

22

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Oui

forme du manchon:

court

taille min. de l'AWG:

0000

taille d'AWG max.:

300 kcmil

pays de fabrication:

POLOGNE

Cosse a sertir Al, etanche longitudinalement pour basse et moyenne tension