🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cellpack - Cosse a sertir DK-AL-LD/150/16 - 194936

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Cosse a sertir DK-AL-LD/150/16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale St - 150 mm²

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • section nominale aluminium, RM/SM - 150...150 mm²

  • section nominale aluminium, SE - 185...185 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311052946

Réf. Sonepar

01294105294

Réf. Fournisseur

194936

Marque

Cellpack

section nominale St:

150 mm²

matériau:

aluminium

couleur:

autre

section nominale aluminium, RM/SM:

150...150 mm²

section nominale aluminium, SE:

185...185 mm²

forme de la section transversale:

rond

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

16

plage étroite:

Oui

adapté aux câbles Al/St:

Non

étanche sur la longueur:

Oui

numéro d'identification:

25

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Oui

forme du manchon:

court

taille min. de l'AWG:

300 kcmil

taille d'AWG max.:

400 kcmil

Cosse a sertir Al, etanche longitudinalement pour basse et moyenne tension

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.