Cellpack - Cosse a sertir DK-AL-LD/240/16 - 194933

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - autre
section nominale aluminium, RM/SM - 240...240 mm²
section nominale aluminium, SE - 300...300 mm²
forme de la section transversale - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311052977
Réf. Sonepar
01294105297
Réf. Fournisseur
194933
Marque
Cellpack
matériau:
aluminium
couleur:
autre
section nominale aluminium, RM/SM:
240...240 mm²
section nominale aluminium, SE:
300...300 mm²
forme de la section transversale:
rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
16
plage étroite:
Oui
adapté aux câbles Al/St:
Non
étanche sur la longueur:
Oui
numéro d'identification:
32
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Oui
forme du manchon:
court
taille min. de l'AWG:
500 kcmil
taille d'AWG max.:
600 kcmil
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE


