Cellpack - Cosse a sertir DK-AL-LD/95/12 - 194941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale St - 95 mm²
matériau - aluminium
couleur - autre
section nominale aluminium, RM/SM - 95...95 mm²
section nominale aluminium, SE - 120...120 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311052892
Réf. Sonepar
01294105289
Réf. Fournisseur
194941
Marque
Cellpack
section nominale St:
95 mm²
matériau:
aluminium
couleur:
autre
section nominale aluminium, RM/SM:
95...95 mm²
section nominale aluminium, SE:
120...120 mm²
forme de la section transversale:
rond
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
plage étroite:
Oui
adapté aux câbles Al/St:
Non
étanche sur la longueur:
Oui
numéro d'identification:
22
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Oui
forme du manchon:
court
taille min. de l'AWG:
000
taille d'AWG max.:
0000
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE


