Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cellpack - Cosse a visser CSK/6-50 - 374490

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Cosse a visser CSK/6-50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • matériau du conduit - aluminium

  • section nominale cuivre, RM - 6...50 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 6...50 mm²

  • section nominale cuivre, SM - 6...50 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311185347

Réf. Sonepar

01294116049

Réf. Fournisseur

374490

Marque

Cellpack

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

matériau du conduit:

aluminium

section nominale cuivre, RM:

6...50 mm²

section nominale cuivre, RE:

6...50 mm²

section nominale cuivre, SM:

6...50 mm²

section nominale aluminium, RM:

6...50 mm²

section nominale aluminium, RE:

6...50 mm²

section nominale aluminium, SM:

6...50 mm²

section nominale aluminium, SE:

6...50 mm²

traitement de la surface:

étamé

avec tête auto-cassante:

Oui

taille min. de l'AWG:

10

taille d'AWG max.:

1

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Cosse a visser Cu et Al, etanche longitudinalement pour basse et moyenn tension