Cellpack - Cosse a visser CSK/95-240 - 374493

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Cosse a visser CSK/95-240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • matériau du conduit - aluminium

  • section nominale cuivre, RM - 95...240 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 95...240 mm²

  • section nominale cuivre, SM - 95...240 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010311185378

Réf. Sonepar

01294114943

Réf. Fournisseur

374493

Marque

Cellpack

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

matériau du conduit:

aluminium

section nominale cuivre, RM:

95...240 mm²

section nominale cuivre, RE:

95...240 mm²

section nominale cuivre, SM:

95...240 mm²

section nominale aluminium, RM:

95...240 mm²

section nominale aluminium, RE:

95...240 mm²

section nominale aluminium, SM:

95...240 mm²

section nominale aluminium, SE:

95...240 mm²

traitement de la surface:

étamé

avec tête auto-cassante:

Oui

taille min. de l'AWG:

000

taille d'AWG max.:

500 kcmil

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Cosse a visser Cu et Al, etanche longitudinalement pour basse et moyenn tension