Non retournable

Cellpack - Cosse a visser SK-V-AS/400-630 - 195313

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Cosse a visser SK-V-AS/400-630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16

  • matériau du conduit - aluminium

  • section nominale cuivre, RM - 400...630 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 400...630 mm²

  • section nominale cuivre, SM - 400...630 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311053622

Réf. Sonepar

01294195313

Réf. Fournisseur

195313

Marque

Cellpack

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

16

matériau du conduit:

aluminium

section nominale cuivre, RM:

400...630 mm²

section nominale cuivre, RE:

400...630 mm²

section nominale cuivre, SM:

400...630 mm²

section nominale aluminium, RM:

400...630 mm²

section nominale aluminium, RE:

400...630 mm²

section nominale aluminium, SM:

400...630 mm²

section nominale aluminium, SE:

400...630 mm²

traitement de la surface:

étamé

avec tête auto-cassante:

Oui

taille min. de l'AWG:

750 kcmil

taille d'AWG max.:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Cosse a visser Cu et Al, etanche longitudinalement, avec vis a tete fusible

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.