En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Cellpack - EASY-CLEAN Display/40 pce. - 434133

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - EASY-CLEAN Display/40 pce.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 200 mm

  • largeur - 220 mm

  • avec surface abrasive - Oui

  • matériau - polyester (PET)

  • lingette humide - Oui

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311196473

Réf. Sonepar

01294119647

Réf. Fournisseur

434133

Marque

Cellpack

longueur:

200 mm

largeur:

220 mm

avec surface abrasive:

Oui

matériau:

polyester (PET)

lingette humide:

Oui

épaisseur:

1 mm

couleur:

autre

Lingettes de nettoyage, pour nettoyage universel

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.