Cellpack - EASY-CLEAN Distributeur/90 pce. - 434109

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - EASY-CLEAN Distributeur/90 pce.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 270 mm

  • largeur - 310 mm

  • avec surface abrasive - Oui

  • matériau - polyester (PET)

  • lingette humide - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311196480

Réf. Sonepar

01294119648

Réf. Fournisseur

434109

Marque

Cellpack

longueur:

270 mm

largeur:

310 mm

avec surface abrasive:

Oui

matériau:

polyester (PET)

lingette humide:

Oui

épaisseur:

1 mm

couleur:

autre

pays de fabrication:

LITUANIE

Lingettes de nettoyage, pour nettoyage universel