Cellpack - Embase adhesive KZB2K/4/NC - 146484

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 19 mm
largeur - 19 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - incolore
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311007618
Réf. Sonepar
01294100761
Réf. Fournisseur
146484
Marque
Cellpack
longueur:
19 mm
largeur:
19 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
incolore
hauteur:
4.5 mm
pour diamètre max. du faisceau:
4.7 mm
diamètre trou de fixation:
4.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-10...60 °C
résistance min. à la traction:
100 N
détectable:
Non
pays de fabrication:
ITALIE


