Cellpack - Embase adhesive KZB2K/5/NC - 146486

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Embase adhesive KZB2K/5/NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 27 mm

  • largeur - 27 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.5 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311007625

Réf. Sonepar

01294100762

Réf. Fournisseur

146486

Marque

Cellpack

longueur:

27 mm

largeur:

27 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.5 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

incolore

hauteur:

6 mm

pour diamètre max. du faisceau:

4.7 mm

diamètre trou de fixation:

4.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-10...60 °C

résistance min. à la traction:

160 N

détectable:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Embase adhesive, pour colliers de cablage