Cellpack - Etiquettes de reperage CM/10 - 124088

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 75 mm
diamètre - 13 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311014968
Réf. Sonepar
01294101496
Réf. Fournisseur
124088
Marque
Cellpack
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
75 mm
diamètre:
13 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
25 mm
hauteur:
23 mm
pays de fabrication:
SUISSE
Etiquettes de reperage, pour marquage et reperage de cables et conducteurs


