🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cellpack - Extremite CAESK-F 12kV/500-630 - 289899

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Extremite CAESK-F 12kV/500-630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 1

  • type de terminaison de câble - par attachement (push-on)

  • adapté aux espaces intérieurs - Non

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • matériau isolant - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311149103

Réf. Sonepar

01294114910

Réf. Fournisseur

289899

Marque

Cellpack

nombre de conducteurs:

1

type de terminaison de câble:

par attachement (push-on)

adapté aux espaces intérieurs:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

matériau isolant:

plastique

avec conducteur de protection:

Oui

cosse de câble incluse:

Oui

forme de cosse:

raccordement à vis

section nominale:

500...630 mm²

tension assignée Um:

12 kV

tension nominale U:

10 kV

Tension nominale U0:

6 kV

modèle:

pour conducteurs séparés

qualité du matériau d’isolation:

caoutchouc (silicone)

nombre de trous de fixation par cosse de câble:

1

diamètre avec noyau isolant:

32.3...32.3 mm

Extremite unipolaire exterieure enfilables, avec cosses a visser pour cables unipolaires a isolation synthet.

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.