Cellpack - Extremite CAESK-I 36kV/16-95 - 289960

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Extremite CAESK-I 36kV/16-95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 1

  • type de terminaison de câble - par attachement (push-on)

  • adapté aux espaces intérieurs - Oui

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

  • matériau isolant - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311149394

Réf. Sonepar

01294114939

Réf. Fournisseur

289960

Marque

Cellpack

nombre de conducteurs:

1

type de terminaison de câble:

par attachement (push-on)

adapté aux espaces intérieurs:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

matériau isolant:

plastique

avec conducteur de protection:

Oui

cosse de câble incluse:

Oui

forme de cosse:

raccordement à vis

section nominale:

16...95 mm²

tension assignée Um:

36 kV

tension nominale U:

33 kV

Tension nominale U0:

18 kV

modèle:

pour conducteurs séparés

qualité du matériau d’isolation:

caoutchouc (silicone)

nombre de trous de fixation par cosse de câble:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Extremite unipolaire interieure enfilables, avec cosses a visser pour cables unipolaires a isolation synthet.