Cellpack - Extremite CHE-3F(A) 12kV/95-240 - 146222

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Extremite CHE-3F(A) 12kV/95-240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 3

  • type de terminaison de câble - rétrécissable à chaud

  • adapté aux espaces intérieurs - Non

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • matériau isolant - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311016528

Réf. Sonepar

01294101652

Réf. Fournisseur

146222

Marque

Cellpack

nombre de conducteurs:

3

type de terminaison de câble:

rétrécissable à chaud

adapté aux espaces intérieurs:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

matériau isolant:

plastique

avec conducteur de protection:

Oui

cosse de câble incluse:

Non

forme de cosse:

sans

section nominale:

95...240 mm²

tension assignée Um:

12 kV

tension nominale U:

10 kV

Tension nominale U0:

6 kV

modèle:

pour les conducteurs liés au câble

qualité du matériau d’isolation:

caoutchouc (silicone)

nombre de trous de fixation par cosse de câble:

1

diamètre avec noyau isolant:

17.3...17.3 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Extremite tripolaire exterieure, pour tous cables tripolaires a isolation synthetique