Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cellpack - Extremite CHE-3I/70-120/6/2/T - 169459

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Extremite CHE-3I/70-120/6/2/T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 3

  • type de terminaison de câble - rétrécissable à chaud

  • adapté aux espaces intérieurs - Oui

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

  • matériau isolant - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311040998

Réf. Sonepar

01294104099

Réf. Fournisseur

169459

Marque

Cellpack

nombre de conducteurs:

3

type de terminaison de câble:

rétrécissable à chaud

adapté aux espaces intérieurs:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

matériau isolant:

autre

avec conducteur de protection:

Oui

cosse de câble incluse:

Non

forme de cosse:

sans

section nominale:

70...120 mm²

tension assignée Um:

7.2 kV

tension nominale U:

6 kV

Tension nominale U0:

3.6 kV

modèle:

pour les conducteurs liés au câble

qualité du matériau d’isolation:

caoutchouc (silicone)

nombre de trous de fixation par cosse de câble:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Extremite tripolaire interieure, pour cables trainant tripolaires