Cellpack - Extremite CHE-3I(A) 24kV/10-35 - 146300

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Extremite CHE-3I(A) 24kV/10-35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 3

  • type de terminaison de câble - rétrécissable à chaud

  • adapté aux espaces intérieurs - Oui

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

  • matériau isolant - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311023038

Réf. Sonepar

01294102303

Réf. Fournisseur

146300

Marque

Cellpack

nombre de conducteurs:

3

type de terminaison de câble:

rétrécissable à chaud

adapté aux espaces intérieurs:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

matériau isolant:

plastique

avec conducteur de protection:

Oui

cosse de câble incluse:

Non

forme de cosse:

sans

section nominale:

10...35 mm²

tension assignée Um:

24 kV

tension nominale U:

20 kV

Tension nominale U0:

12 kV

modèle:

pour les conducteurs liés au câble

qualité du matériau d’isolation:

caoutchouc (silicone)

nombre de trous de fixation par cosse de câble:

1

diamètre avec noyau isolant:

12.6...12.6 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Extremite tripolaire interieure, pour tous cables tripolaires a isolation synthetique