Cellpack - Extremite CHE-3I(A) 24kV/120-300 - 146297

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs - 3
type de terminaison de câble - rétrécissable à chaud
adapté aux espaces intérieurs - Oui
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
matériau isolant - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311023069
Réf. Sonepar
01294102306
Réf. Fournisseur
146297
Marque
Cellpack
nombre de conducteurs:
3
type de terminaison de câble:
rétrécissable à chaud
adapté aux espaces intérieurs:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
matériau isolant:
plastique
avec conducteur de protection:
Oui
cosse de câble incluse:
Non
forme de cosse:
sans
section nominale:
120...300 mm²
tension assignée Um:
24 kV
tension nominale U:
20 kV
Tension nominale U0:
12 kV
modèle:
pour les conducteurs liés au câble
qualité du matériau d’isolation:
caoutchouc (silicone)
nombre de trous de fixation par cosse de câble:
1
diamètre avec noyau isolant:
23.1...23.1 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


