Cellpack - Extremite CHESK-I 36kV/50-150 - 309528

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Extremite CHESK-I 36kV/50-150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 1

  • type de terminaison de câble - rétrécissable à chaud

  • adapté aux espaces intérieurs - Oui

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

  • matériau isolant - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311160887

Réf. Sonepar

01294116088

Réf. Fournisseur

309528

Marque

Cellpack

nombre de conducteurs:

1

type de terminaison de câble:

rétrécissable à chaud

adapté aux espaces intérieurs:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

matériau isolant:

plastique

avec conducteur de protection:

Oui

cosse de câble incluse:

Oui

forme de cosse:

raccordement à vis

section nominale:

50...150 mm²

tension assignée Um:

36 kV

tension nominale U:

33 kV

Tension nominale U0:

18 kV

modèle:

pour conducteurs séparés

qualité du matériau d’isolation:

caoutchouc (silicone)

nombre de trous de fixation par cosse de câble:

1

diamètre avec noyau isolant:

23.1...23.1 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Extremite unipolaire interieure, avec cosses a visser pour cables unipolaires a isolation synthet.