Cellpack - Extremite SEEV/16-50 - 145458

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Extremite SEEV/16-50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 3

  • type de terminaison de câble - rétrécissable à chaud

  • adapté aux espaces intérieurs - Oui

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

  • matériau isolant - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311004846

Réf. Sonepar

01294145458

Réf. Fournisseur

145458

Marque

Cellpack

nombre de conducteurs:

3

type de terminaison de câble:

rétrécissable à chaud

adapté aux espaces intérieurs:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

matériau isolant:

plastique

avec conducteur de protection:

Oui

cosse de câble incluse:

Non

forme de cosse:

sans

section nominale:

16...50 mm²

tension assignée Um:

7.2 kV

tension nominale U:

6 kV

Tension nominale U0:

3.6 kV

modèle:

pour les conducteurs liés au câble

qualité du matériau d’isolation:

caoutchouc (silicone)

nombre de trous de fixation par cosse de câble:

1

diamètre avec noyau isolant:

40...40 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Extremite tripolaire interieure, pour cables tripolaires armes a isolation synthet. jusqu?a 7,2 kV