🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cellpack - Extremite SEH2/30-10/BK - 125374

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Extremite SEH2/30-10/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 30 mm

  • section nominale - 2.5...25 mm²

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -40...100 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311041124

Réf. Sonepar

01294125374

Réf. Fournisseur

125374

Marque

Cellpack

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

30 mm

section nominale:

2.5...25 mm²

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-40...100 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

10 mm

longueur totale après rétrécissement:

89 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

16 mm

diamètre interne après rétrécissement:

3.7 mm

Extremite thermoretractable, pour 2- 3- 4- 5-conducteurs avec adhesif

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.