Cellpack - Extremite SEH2/60-20/BK - 125373

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 60 mm
section nominale - 95...150 mm²
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -40...100 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311057620
Réf. Sonepar
01294105762
Réf. Fournisseur
125373
Marque
Cellpack
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
60 mm
section nominale:
95...150 mm²
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-40...100 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
20 mm
longueur totale après rétrécissement:
130 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
36 mm
diamètre interne après rétrécissement:
18 mm
pays de fabrication:
INDE


