🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cellpack - Extremite SEH3/110-35/BK - 169711

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Extremite SEH3/110-35/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 110 mm

  • section nominale - 185...400 mm²

  • modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -40...100 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311041186

Réf. Sonepar

01294169711

Réf. Fournisseur

169711

Marque

Cellpack

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

110 mm

section nominale:

185...400 mm²

modèle:

pour câbles et conducteurs 3 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-40...100 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

35 mm

longueur totale après rétrécissement:

218 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

51 mm

diamètre interne après rétrécissement:

17 mm

Extremite thermoretractable, pour 2- 3- 4- 5-conducteurs avec adhesif

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.