Cellpack - Extremite SEH3/25-9/BK - 169471

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Extremite SEH3/25-9/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 25 mm

  • section nominale - 1.5...16 mm²

  • modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -40...100 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311041148

Réf. Sonepar

01294169471

Réf. Fournisseur

169471

Marque

Cellpack

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

25 mm

section nominale:

1.5...16 mm²

modèle:

pour câbles et conducteurs 3 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-40...100 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

9 mm

longueur totale après rétrécissement:

70 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

9 mm

diamètre interne après rétrécissement:

3 mm

pays de fabrication:

INDE

Extremite thermoretractable, pour 2- 3- 4- 5-conducteurs avec adhesif