Cellpack - Extremite SEH3/55-23/BK - 169473

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 55 mm
section nominale - 35...150 mm²
modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -40...100 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311041162
Réf. Sonepar
01294169473
Réf. Fournisseur
169473
Marque
Cellpack
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
55 mm
section nominale:
35...150 mm²
modèle:
pour câbles et conducteurs 3 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-40...100 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
23 mm
longueur totale après rétrécissement:
168 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
24 mm
diamètre interne après rétrécissement:
7 mm
pays de fabrication:
INDE


