Cellpack - Extremite SEH3/75-28/BK - 186615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 75 mm
section nominale - 120...300 mm²
modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -40...100 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311049557
Réf. Sonepar
01294104955
Réf. Fournisseur
186615
Marque
Cellpack
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
75 mm
section nominale:
120...300 mm²
modèle:
pour câbles et conducteurs 3 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-40...100 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
28 mm
longueur totale après rétrécissement:
212 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
35 mm
diamètre interne après rétrécissement:
12 mm
pays de fabrication:
INDE


