Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cellpack - Extremite SEH4/60-25/BK - 169477

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Extremite SEH4/60-25/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 60 mm

  • section nominale - 35...150 mm²

  • modèle - pour câbles et conducteurs 4 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -40...100 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311041216

Réf. Sonepar

01294169477

Réf. Fournisseur

169477

Marque

Cellpack

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

60 mm

section nominale:

35...150 mm²

modèle:

pour câbles et conducteurs 4 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-40...100 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

25 mm

longueur totale après rétrécissement:

177 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

25 mm

diamètre interne après rétrécissement:

6 mm

pays de fabrication:

THAILANDE

Extremite thermoretractable, pour 2- 3- 4- 5-conducteurs avec adhesif