Cellpack - Extremite SEH5/65-15/BK - 222242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 65 mm
section nominale - 4...70 mm²
modèle - pour câbles et conducteurs 5 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -40...100 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311123301
Réf. Sonepar
01294222242
Réf. Fournisseur
222242
Marque
Cellpack
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
65 mm
section nominale:
4...70 mm²
modèle:
pour câbles et conducteurs 5 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-40...100 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
15 mm
longueur totale après rétrécissement:
108 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
20 mm
diamètre interne après rétrécissement:
4 mm
pays de fabrication:
INDE


