Cellpack - Feuille de cuiv. Premio 2281/0.06-12-33m - 223577

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 12 mm
couleur - autre
longueur - 33 m
épaisseur - 0.06 mm
étanche à l’eau - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311124186
Réf. Sonepar
01294223577
Réf. Fournisseur
223577
Marque
Cellpack
largeur:
12 mm
couleur:
autre
longueur:
33 m
épaisseur:
0.06 mm
étanche à l’eau:
Non
matériau:
cuivre
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
155...155 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
déchirable à la main:
Non
pays de fabrication:
EIRE


