Cellpack - Gaine thermo. Box SB/2.4-1.2/YE/15m - 127037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm
diamètre interne après rétreint - 1.2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - jaune
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311000831
Réf. Sonepar
01294127037
Réf. Fournisseur
127037
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
2.4 mm
diamètre interne après rétreint:
1.2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
jaune
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.51 mm
longueur:
15 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE


