Cellpack - Gaine thermo.-kit SR2LK/70-240/BK - 145096

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 40 mm
diamètre interne après rétreint - 12 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311009537
Réf. Sonepar
01294145096
Réf. Fournisseur
145096
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
40 mm
diamètre interne après rétreint:
12 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi moyenne
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
section nominale:
70...240 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
2.5 mm
longueur:
80 m
température de fonctionnement:
-40...120 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


