Cellpack - Gaine thermo. SR1F/102.0-51.0/BK/25m - 126950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 102 mm
diamètre interne après rétreint - 51 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4010311031736
Réf. Sonepar
01294126950
Réf. Fournisseur
126950
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
102 mm
diamètre interne après rétreint:
51 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
4 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
1.4 mm
longueur:
25 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
CHINE


