Cellpack - Gaine thermo. SR1F/76-38/TC/1m - 457310

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Gaine thermo. SR1F/76-38/TC/1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 76 mm

  • diamètre interne après rétreint - 38 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311200941

Réf. Sonepar

01294120094

Réf. Fournisseur

457310

Marque

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

76 mm

diamètre interne après rétreint:

38 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

1.27 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Oui

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Gaine thermoretractable a paroi mince, rapport de retreint 2 : 1 sans adhesif