Cellpack - Gaine thermo. SR1F3/18-6/BK/50m - 127005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 18 mm
diamètre interne après rétreint - 6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4010311033938
Réf. Sonepar
01294127005
Réf. Fournisseur
127005
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
18 mm
diamètre interne après rétreint:
6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
0.75 mm
longueur:
50 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE


