Cellpack - Gaine thermo. SR1F3/39-13/BK/50m - 461327

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 39 mm
diamètre interne après rétreint - 13 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4010311202099
Réf. Sonepar
01294120209
Réf. Fournisseur
461327
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
39 mm
diamètre interne après rétreint:
13 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
1.15 mm
longueur:
50 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE


