Cellpack - Gaine thermo. SR2/140-42/BK/1m - 143806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 140 mm
diamètre interne après rétreint - 42 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311009131
Réf. Sonepar
01294143806
Réf. Fournisseur
143806
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
140 mm
diamètre interne après rétreint:
42 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi moyenne
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
3.5 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-40...120 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


