Cellpack - Gaine thermo. SR3/75-20/BK/1m - 144596

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 75 mm
diamètre interne après rétreint - 20 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311009605
Réf. Sonepar
01294144596
Réf. Fournisseur
144596
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
75 mm
diamètre interne après rétreint:
20 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
4.5 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-40...120 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


