Cellpack - Gaine thermo. SRAT/48-15/RDBN/30m - 144878

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 48 mm
diamètre interne après rétreint - 15 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - marron
modèle - paroi épaisse
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4010311017044
Réf. Sonepar
01294144878
Réf. Fournisseur
144878
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
48 mm
diamètre interne après rétreint:
15 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
marron
modèle:
paroi épaisse
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
3.1 mm
longueur:
30 m
température de fonctionnement:
-40...120 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


