Cellpack - Gaine thermo. SRAT/80-26/RDBN/30m - 144876

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Gaine thermo. SRAT/80-26/RDBN/30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 80 mm

  • diamètre interne après rétreint - 26 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - marron

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311017068

Réf. Sonepar

01294144876

Réf. Fournisseur

144876

Marque

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

80 mm

diamètre interne après rétreint:

26 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

marron

modèle:

paroi épaisse

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

3.1 mm

longueur:

30 m

température de fonctionnement:

-40...120 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Gaine thermoretractable a paroi epaisse, sans halogenes rapport de retreint 3 : 1