Cellpack - Gaine thermo. SRBB/19-6/RDBN/1m - 237858

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 19 mm
diamètre interne après rétreint - 6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - marron
modèle - à paroi moyenne
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311127163
Réf. Sonepar
01294112716
Réf. Fournisseur
237858
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
19 mm
diamètre interne après rétreint:
6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
marron
modèle:
à paroi moyenne
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
2.3 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-40...120 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


