Cellpack - Gaine thermo. SRBB/50-18/RDBN/1m - 237860

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Gaine thermo. SRBB/50-18/RDBN/1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 50 mm

  • diamètre interne après rétreint - 18 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - marron

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311127187

Réf. Sonepar

01294112718

Réf. Fournisseur

237860

Marque

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

50 mm

diamètre interne après rétreint:

18 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

marron

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

2.7 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-40...120 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Gaine thermoretractable a paroi moyenne, pour isoler les jeux de barres et reduire les distances