Cellpack - Gaine thermo. SRBB/80-26/RDBN/30m - 201945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 80 mm
diamètre interne après rétreint - 26 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - marron
modèle - à paroi moyenne
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4010311057231
Réf. Sonepar
01294201945
Réf. Fournisseur
201945
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
80 mm
diamètre interne après rétreint:
26 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
marron
modèle:
à paroi moyenne
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
2.8 mm
longueur:
30 m
température de fonctionnement:
-40...120 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


