Cellpack - Gaine thermo. SRC1/51.0-25.4/BK/25m - 461348

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 51 mm
diamètre interne après rétreint - 25.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4010311202204
Réf. Sonepar
01294120220
Réf. Fournisseur
461348
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
51 mm
diamètre interne après rétreint:
25.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
1.14 mm
longueur:
25 m
température de fonctionnement:
-30...105 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE


