Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cellpack - Gaine thermo. SRFH2/21-7/BK/1m - 144498

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Gaine thermo. SRFH2/21-7/BK/1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 21 mm

  • diamètre interne après rétreint - 7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311009513

Réf. Sonepar

01294100951

Réf. Fournisseur

144498

Marque

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

21 mm

diamètre interne après rétreint:

7 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

1.2 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-40...120 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Gaine thermoretractable a paroi moyenne, rapport de retreint 3 : 1 avec adhesif