Cellpack - Gaine thermo. SRH3/22-5/BK/1m - 443960

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Gaine thermo. SRH3/22-5/BK/1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 22 mm

  • diamètre interne après rétreint - 5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010311197487

Réf. Sonepar

01294119748

Réf. Fournisseur

443960

Marque

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

22 mm

diamètre interne après rétreint:

5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

4.8 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-40...120 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Gaine thermoretractable a paroi epaisse, sans halogenes rapport de retreint 3 : 1 avec ou sans adhesif